Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1715320000
Cod. Produttore
1715320000
Cod. EAN
4008190365202

Informazioni di prodotto

LM 5.00/03/90 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

LM 5.00/03/90 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Presenta tre collegamenti elettrici e un angolo ottimale per il circuito stampato e il collegamento del conduttore, assicurando una perfetta integrazione nei sistemi elettrici. Il prodotto è caratterizzato da un grado di inquinamento controllato e appartiene a una categoria specifica di sovratensione, che ne garantisce la resistenza e la durata in ambienti elettrici complessi. La sua struttura è pensata per un piano singolo, offrendo una soluzione compatta e funzionale per applicazioni elettriche di precisione. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

17,3 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

16 A

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto circuito stampato LM 5.00/03/90 3.5SN angolo ottimale connessioni sicure ambienti elettrici