Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1714980000
Cod. Produttore
1714980000
Cod. EAN
4008190337315

Informazioni di prodotto

LM 3.50/02/135 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un numero di piani pari a uno e due collegamenti elettrici, progettato per garantire un elevato grado di affidabilità nelle connessioni. Presenta un angolo specifico tra circuito stampato e collegamento del conduttore, ottimizzato per applicazioni di segnalazione e controllo. La sua categoria di sovratensione e il grado di inquinamento sono conformi agli standard di sicurezza per l’uso in ambienti industriali. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti elettrici, assicurando una connessione stabile e duratura. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

15,9 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

12 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto circuito stampato 3.2mm 2 collegamenti angolo 135° per segnalazione controllo industriale