Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
altezza
29,15 mm
colore del corpo
Nero
tensione nominale
1000 V
tipo di fissaggio
Saldare
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
numero di piani
1
tensione impulsiva nominale
8 KILOVOLT
categoria di sovratensione
II
grado di inquinamento
2
tipo di collegamento conduttore
Connessione a spine
tipo di collegamento circuito stampato
Collegamento saldato
lunghezza del pin
5 mm
dimensione modulare dei collegamenti
7,5 mm
tipo di banderuolatura
Altro
grado di protezione (IP), montato
IP20
materiale del corpo isolante
Poliammide
angolo circuito stampato/collegamento del conduttore
90° (verticale verso l'alto)
tipo di fissaggio circuito stampato
corrente nominale In
32 A
numero di collegamenti elettrici
3
Temperatura d'esercizio
-40 ... 120 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
0,5 ... 6 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0,25 ... 6 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
Serie
OMNIMATE Power / Serie LL
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te