Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2491110000
Cod. Produttore
2491110000
Cod. EAN
4050118579420

Informazioni di prodotto

Morsetto per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 1, Direzione d'uscita del conduttore: 180°, PUSH IN senza attuatore
Il prodotto WD2491110000 è un componente elettrico caratterizzato da un singolo piano di collegamento e un collegamento elettrico unico, progettato per garantire affidabilità nelle installazioni. Appartiene alla categoria di sovratensione indicata e presenta un grado di inquinamento specifico, assicurando prestazioni stabili in ambienti industriali. L'angolo di circuito stampato e il collegamento del conduttore sono ottimizzati per un montaggio efficiente. La descrizione tecnica include il modello LLFS 7.50/01/180 5.0SN BK BX, che identifica precise caratteristiche di connessione e compatibilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

29,15 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

41 A

numero di collegamenti elettrici

1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie LL

Produttore

Morsetto circuito stampato PUSH IN 7,50 mm 1 polo uscita 180° per connessioni elettriche sicure