›

LL3-TS10 LIC

Cod. Rexel SK5308063
Cod. Produttore 5308063

Informazioni principali

  • Descrizione: LL3-TS10 LIGHT GUIDE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: segnalazione elettrica
  • Dimensioni: compatte
  • Serie: SK5308063

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Light guide progettata per applicazioni elettriche, garantisce un'efficace trasmissione della luce con alta precisione e affidabilità. Realizzata con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo anche in ambienti con condizioni operative impegnative. Ideale per l'integrazione in sistemi di segnalazione e dispositivi elettronici, contribuisce a migliorare la visibilità e la sicurezza delle installazioni elettriche. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni tecniche.
LL3-TS10 LIC