›

LL3-TS07 LIC

Cod. Rexel SK5308049
Cod. Produttore 5308049

Informazioni principali

  • Tipo: Guida luminosa
  • Modello: LL3-TS07
  • Funzione: Distribuzione luce uniforme
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Elevata resistenza
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Efficienza: Minima dispersione
  • Serie: SK5308049

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guida luminosa LL3-TS07 è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione uniforme della luce. Progettata per garantire efficienza e affidabilità, questa guida luminosa facilita il passaggio della luce con minima dispersione, migliorando la visibilità e l'illuminazione degli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, risultando ideale per installazioni professionali dove la precisione e la performance sono fondamentali.
LL3-TS07 LIC