›

LL3-TS05 LIGHT GUIDE

Cod. Rexel SK5334043
Cod. Produttore 5334043

Informazioni principali

  • Serie: LL3-TS05
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: illuminazione industriale
  • Funzione: distribuzione uniforme luce
  • Resistenza: elevata durata
  • Integrazione: pannelli controllo
  • Efficienza: ottimizza trasmissione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guida luminosa LL3-TS05 è un componente essenziale per l'illuminazione e il segnalamento nei sistemi elettrici. Progettata per garantire una distribuzione uniforme della luce, questa guida luminosa assicura un'alta visibilità e affidabilità nelle applicazioni industriali ed elettriche. Realizzata con materiali di qualità, offre resistenza e durata nel tempo, facilitando l'integrazione in diversi dispositivi e pannelli di controllo. La sua struttura è studiata per ottimizzare la trasmissione luminosa, migliorando l'efficienza complessiva del sistema elettrico in cui viene impiegata.
LL3-TS05 LIGHT GUIDE