›

LL3-TR01 LIC

Cod. Rexel SK5308052
Cod. Produttore 5308052

Informazioni principali

  • Tipo: Light guide
  • Modello: LL3-TR01
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Funzione: Distribuzione luce uniforme
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Integrazione: Facile impianti elettrici
  • Serie: SK5308052

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guida luminosa LL3-TR01 è un componente essenziale per l'illuminazione elettrica, progettata per garantire una distribuzione uniforme della luce. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo prodotto si integra facilmente in impianti elettrici, migliorando l'efficienza luminosa e contribuendo a un ambiente più funzionale e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e qualità nella gestione della luce.
LL3-TR01 LIC