›

LL3-TB03 LIC

Cod. Rexel SK5308056
Cod. Produttore 5308056

Informazioni principali

  • Serie: LL3-TB03
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: illuminazione di precisione
  • Installazione: facile integrazione
  • Durabilità: elevata resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guida luminosa LL3-TB03 è un componente essenziale per l'illuminazione di precisione in impianti elettrici. Progettata per garantire una distribuzione uniforme della luce, assicura un'illuminazione efficace e affidabile. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità che ne favoriscono la durabilità e la resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La guida luminosa si integra facilmente in diversi sistemi, offrendo prestazioni ottimali e contribuendo a migliorare la visibilità e la sicurezza degli ambienti in cui viene installata.
LL3-TB03 LIC