›

LL3-TB01 OPT

Cod. Rexel SK5308050
Cod. Produttore 5308050

Informazioni principali

  • Tipo: Guida luminosa
  • Quantità: 2 pezzi
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Compatibilità: Vari sistemi elettrici
  • Funzione: Distribuzione uniforme luce
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Serie: LL3-TB01

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guida luminosa LL3-TB01 è un componente essenziale per l'illuminazione elettrica, progettata per garantire una distribuzione uniforme della luce. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo set comprende due pezzi, ideali per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e efficace. La guida luminosa è compatibile con diversi sistemi elettrici, facilitando l'integrazione in impianti esistenti o nuovi progetti. Grazie al suo design funzionale, contribuisce a migliorare la visibilità e l'estetica degli spazi illuminati, rendendola una scelta versatile per soluzioni di illuminazione professionali.
LL3-TB01 OPT