›

LL3-DB02 LIC

Cod. Rexel SK5308083
Cod. Produttore 5308083

Informazioni principali

  • Serie: SK5308083
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: ottimizzate
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: segnalazione luce
  • Installazione: facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Light guide progettata per applicazioni elettriche, garantisce un'efficace trasmissione della luce con alta precisione e affidabilità. Realizzata con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per integrare sistemi di illuminazione e segnalazione in impianti elettrici. La sua struttura ottimizzata facilita l'installazione e migliora la visibilità, contribuendo a un ambiente di lavoro sicuro e funzionale.
LL3-DB02 LIC