›

LL3-DB01-3 LIGHT GUIDE

Cod. Rexel SK5322552
Cod. Produttore 5322552

Informazioni principali

  • Serie: LL3-DB01-3
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile e compatta
  • Applicazione: elettrica
  • Illuminazione: uniforme e precisa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Light guide progettata per applicazioni elettriche, garantisce un'illuminazione uniforme e precisa. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l'integrazione in dispositivi e impianti elettrici, migliora la visibilità e l'efficienza luminosa. La sua struttura compatta e il design funzionale ne facilitano l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni tecniche.
LL3-DB01-3 LIGHT GUIDE