Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1934290000
Cod. Produttore
1934290000
Cod. EAN
4032248590865

Informazioni di prodotto

Morsetto per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 4, Direzione d'uscita del conduttore: 90°, Collegamento a vite
Il prodotto WD1934290000 è un componente elettrico caratterizzato da due piani e quattro collegamenti elettrici, progettato per garantire affidabilità nelle connessioni. Presenta un angolo specifico per circuito stampato e collegamento del conduttore, ottimizzato per applicazioni di segnalazione. La sua struttura è conforme alle categorie di sovratensione e al grado di inquinamento previsti, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La descrizione tecnica LL2N 5.08/04/90 3.2SN OR BX indica precise caratteristiche dimensionali e funzionali, rendendo questo prodotto ideale per installazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

34,32 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

500 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

2

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

materiale della superficie di collegamento

Stagno

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

26 A

numero di collegamenti elettrici

4

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LL

Produttore

Morsetto circuito stampato 4 poli 5.08 mm uscita 90° collegamento vite segnalazione elettrica precisione stabilità