Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4803AG
Cod. Produttore
LNA4803AG
Cod. EAN
8005543423882

Informazioni di prodotto

Placca quadra 3 moduli in metallo argento, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiale robusto e durevole per interventi affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e resistente
  • Materiale di qualità che garantisce lunga durata
  • Compatibilità con dispositivi standard per una maggiore flessibilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 3 moduli - argento - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

trasparente

codice RAL (simile)

9010

larghezza

120 mm

altezza

86 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità

1

profondità

9.2 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

materiale

metallo

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

verniciato

colore

argento

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Ll - Placca 3P Argento Bticino Spa

€ 25,23 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info