Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4743/230T
Cod. Produttore
LN4743/230T
Cod. EAN
8005543567906

Informazioni di prodotto

Lampada LED assiali a 230V, ideale per comandi con profondità ridotta.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con tecnologia LED
  • Lunga durata e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LED per comandi con profondità ridotta - 230 Vac - Bianco

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

127 V 240 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

127 V 240 V

con corpo luminoso integrato

con preresistenza integrata

con diodo integrato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

colore del corpo luminoso

bianco

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Produttore

LL - LAMPADA LED ASSIALI 230V BIANC Living

€ 6,52 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info