Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4053N
Cod. Produttore
L4053N
Cod. EAN
8005543568996

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 10 AX con profondità ridotta, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla profondità ridotta di 22,9 mm
  • Morsetti a vite con piastrina per un fissaggio sicuro e veloce
  • Compatibilità con tutti i tipi di lampade

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente di carichi fino a 2.500 W
  • Risparmio energetico grazie al controllo preciso dell’illuminazione
  • Design antracite elegante e discreto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
deviatore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - antracite

senza alogeni

larghezza dell'apparecchio

22 mm

codice RAL (simile)

7015

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente di dimensionamento

10 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

profondità dell'apparecchio

34 mm

numero di bascule di azionamento

1

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità di incasso

25 mm

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

funzione di illuminazione

illuminato (on)

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

antracite

illuminazione

opzionale

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

plastica

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di circuito

invertitore

tipo di collegamento

morsetto a vite

resistenza agli urti

IK01

Produttore

Ll - Deviatore Ax 1P 10A 1M Antraci Bticino Spa

€ 13,26 x 1 pz.
(pz.)