Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915AN
Cod. Produttore
N4915AN
Cod. EAN
8005543417300

Informazioni di prodotto

Copritasto completo con lente illuminabile, progettato per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su dispositivi standard a 1 modulo
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie al design intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Simbolo luce integrato per una chiara identificazione
  • Risparmio energetico grazie all’illuminazione a basso consumo
  • Estetica moderna e funzionale in colore bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo luce - Bianco

con simbolo/lente intercambiabile

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

stampa/marcatura

simbolo "luce"

superficie

non trattato

colore

Bianco

materiale

plastica

impiego

segnalare

esecuzione

bilico monopezzo

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

resistenza agli urti

IK00

altezza

42.4

profondità

7.2

larghezza

21.8

Produttore

Ll - Copritasto+Luce 1M Bianco Bticino Spa

€ 2,91 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info