Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1724680000
Cod. Produttore
1724680000
Cod. EAN
4008190959777

Informazioni di prodotto

LL 9.52/02/90 5.0SN OR BX

Documentazione tecnica

LL 9.52/02/90 5.0SN OR BX è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle connessioni. Caratterizzato da due collegamenti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono un singolo piano di montaggio. Il prodotto si distingue per il suo angolo ottimizzato tra circuito stampato e collegamento del conduttore, assicurando una perfetta integrazione nei sistemi elettrici. La sua categoria di sovratensione e il grado di inquinamento sono conformi agli standard di sicurezza, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali. Questo componente rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio e la distribuzione elettrica, mantenendo elevate prestazioni e durabilità. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

26,5 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

5 mm

materiale della superficie di collegamento

Stagno

dimensione modulare dei collegamenti

9,52 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

32 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,18 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,22 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LL

Produttore

Morsetto circuito stampato 5.0mm 2 poli angolo ottimizzato per cablaggio industriale