Prodotti /

Cod. Rexel
B390403
Cod. Produttore
90403
Cod. EAN
4007529904037

Informazioni di prodotto

KNX IP Router Montaggio su guida. - IP20 KNX Secure

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Consente l'inoltro sicuro (Routing) di telegrammi tra diverse linee tramite una LAN (IP, Ethernet)., Come router sicuro, il dispositivo consente l'accoppiamento di comunicazioni non protette su una linea KNX TP con una spina dorsale IP sicura, Dispone di una tabella di filtri estesa per il gruppo principale da 0 a 31 e può memorizzare fino a 150 telegrammi, Il dispositivo funge anche da interfaccia sicura tra IP (Ethernet) e KNX e può essere utilizzato come interfaccia di programmazione per ETS, In quanto interfaccia KNX Secure (tunneling), il dispositivo impedisce l'accesso non autorizzato al sistema, Il dispositivo può essere utilizzato per accedere al bus KNX da qualsiasi punto della linea LAN, L'opzione di sicurezza può essere attivata o disattivata con ETS., I LED indicano le condizioni operative e gli errori di comunicazione sul bus KNX

Serie

KNX