›

LIY 1X0,25 RD

Cod. Rexel RR4126104S/250
Cod. Produttore 4126104S/250
Cod. EAN 4044774695136

Informazioni principali

  • Tipo cavo: LIY
  • Sezione conduttore: 1X0,25 mm²
  • Colore: Rosso (RD)
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: RR4126104S/250
  • Visibilità: Elevata
  • Affidabilità: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR4126104S/250, un cavo LIY 1X0,25 RD di alta qualità. Questo prodotto è realizzato con materiali elettrici di prima scelta, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua colorazione rossa non solo offre visibilità, ma è anche ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio efficiente e sicuro. Con il RR4126104S/250, puoi contare su un componente progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche con eccellenza e professionalità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

LIY 1X0,25 RD