›

LIY 1X0,25 GN

Cod. Rexel RR4126006S/250
Cod. Produttore 4126006S/250
Cod. EAN 4044774695075

Informazioni principali

  • Sezione: 0,25 mm²
  • Tipo conduttore: Singolo
  • Isolamento filo: Alta qualità
  • Colore: Verde (GN)
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: RR4126006S/250
  • Prestazioni: Affidabile e sicuro
  • Struttura: Filo singolo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIY con conduttore singolo da 0,25 mm², caratterizzato da isolamento del filo di alta qualità e superficie del conduttore specificamente trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il materiale del conduttore e la sua classe assicurano ottime prestazioni elettriche, rendendo questo cavo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La struttura a un solo filo facilita l'uso in impianti dove è richiesta precisione e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

LIY 1X0,25 GN