Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG14
Cod. Produttore
KG14
Cod. EAN
8005543611708

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover connettore HDMI 1M nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per presa HDMI art. K4284P - 1 modulo, Nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione

piastra centrale

senza alogeni

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

22

Produttore

LIVING NOW - COVER CONNETTORE HDMI 1M NERO

€ 4,70 x 1 pz.