Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4953
Cod. Produttore
L4953
Cod. EAN
8012199018089

Informazioni di prodotto

Il prodotto BTIL4953 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al foro da 9 mm
  • Risparmio di tempo con uscita semplice e design ergonomico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Estetica antracite che si integra con vari ambienti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
falso polo con uscita semplice con foro d=9mm - Antracite

senza alogeni

profondità dell'apparecchio

21 mm

codice RAL (simile)

7015

altezza dell'apparecchio

47 mm

larghezza dell'apparecchio

21.8 mm

tecnica di collegamento

senza morsetto

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

materiale

plastica

Produttore

LIVING INT - USCITA CON FORO DIAMET Living

€ 3,18 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info