Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4382/230
Cod. Produttore
L4382/230
Cod. EAN
8012199648620

Informazioni di prodotto

Lampada segnapasso efficiente e facile da installare.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con dispositivi a 230 V AC
  • Interruttore on-off integrato per maggiore praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassa potenza di 0,5 W per risparmio energetico
  • Luce bianca a LED per segnalazione chiara e duratura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
lampada segnapasso con led a luce bianca - 230 Va.c. - inter. on-off - 0,5 W

con simbolo/stampa fisso/a

senza alogeni

con corpo luminoso

trasparente

tensione nominale

230 V

max. potenza della lampada

0.5 W

colore del corpo luminoso

bianco

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

utilizzo come tasto

no

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP2X

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

Produttore

Living Int - Lampada Segnapasso 2P Bticino Spa

€ 45,36 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info