Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700337
Cod. Produttore
BIZ700337

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 70 cm
  • Precisione: 0,5 mm/m
  • Peso: 454 g
  • Fialette: 2 acriliche robuste
  • Fialetta verticale: Plumb Site
  • Fialetta orizzontale: pendenza fino al 2%
  • Raccordi: gomma antiurto
  • Serie: BIZ NIVEAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Livella professionale di lunghezza 70 cm, progettata specificamente per idraulici. Dotata di due fialette acriliche robuste, una verticale Plumb Site e una orizzontale con misura della pendenza fino al 2%, garantisce un'elevata precisione di 0,5 mm/m. La struttura è completa di raccordi in gomma antiurto e bordi antiscivolo per una perfetta adesione alla parete, assicurando stabilità e sicurezza durante l'uso. Questa livella è ideale per lavori di montaggio e allineamento, con tacche specifiche per il fissaggio del lavello, lo scarico delle acque e l’allacciamento alle tubature. Il peso contenuto di 454 grammi facilita la maneggevolezza e il trasporto. Paese di produzione: Israele Descrizione del produttore: Livella, 70 cm, per idraulici, con inserti in gomma anti-urto. Bordi anti-scivolo per una perfetta adesione alla parete.

larghezza

20 mm

lunghezza

700 mm

numero di livelle

2

materiale

Alluminio

precisione di misura relativa

0,5 MILLIMETRO_METRO

Serie

BIZ NIVEAUX

Produttore

Livella professionale 70 cm con inserti gomma per installazioni elettriche e idrauliche