Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili per misurazione e tracciatura /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700336
Cod. Produttore
BIZ700336

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ NIVEAUX
  • Lunghezza: 230 mm
  • Peso: 202 g
  • 4 fiale con resina epossidica
  • Magneti in terre rare
  • Verniciatura anticorrosione
  • Scanalatura a V per tubi
  • Fori ogni 71 mm (DIN 49075)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Livella magnetica professionale di 23 cm realizzata in materiale metallizzato con verniciatura anticorrosione per garantire durata e resistenza nel tempo. È dotata di quattro fiale fissate con resina epossidica, che consentono misurazioni precise in verticale, orizzontale, a 45° e a 30°. La doppia visibilità del livellamento verticale permette una lettura rapida e accurata. La parte inferiore magnetica assicura un’ottima aderenza su superfici metalliche, facilitando l’utilizzo durante il fissaggio. La scanalatura a V integrata consente di effettuare misurazioni su tubi e canalizzazioni. I fori di posizionamento sono distanziati ogni 71 mm, conformi alla norma DIN 49075. I magneti in terre rare e i materiali di qualità assicurano un fissaggio eccellente e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Livella magnetica professionale, 23 cm, verniciata con materiale anticorrosione. Doppia visibilità del livellamento verticale per una lettura rapida e precisa. Pratica: soletta inferiore magnetica che consente una perfetta aderenza su superfici metalliche.

larghezza

16 mm

lunghezza

230 mm

numero di livelle

4

materiale

Alluminio

precisione di misura relativa

0,5 MILLIMETRO_METRO

magnetico

Superficie di misurazione fresata

Serie

BIZ NIVEAUX

Produttore

Livella magnetica 23 cm precisione installazioni elettriche