Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ782277
Cod. Produttore
BIZ782277

Informazioni di prodotto

  • Numero fasci: 3
  • Portata max: 30 m
  • Precisione: 0,2 mm/m
  • Indice protezione: IP65
  • Autonomia batteria: fino a 8 ore
  • Supporto: magnetico multiuso
  • Modalità: manuale e Pulse
  • Serie: BIZ NIVEAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Livella laser verde 360° con 3 fasci laser, progettata per definire linee orizzontali e verticali con precisione dal soffitto al pavimento. Questo strumento emette 3 fasci laser a 360° su tre piani che si incrociano su quattro pareti, pavimento e soffitto, garantendo un allineamento preciso per prese elettriche, interruttori, tubazioni, cavi, piani di lavoro e rivestimenti. La livella è dotata di un sistema di auto-livellamento entro un range di ±2,5°, modalità manuale per tracciamenti angolari, e modalità Pulse per l’uso con rilevatore fino a 70 metri. Il prodotto è resistente ad acqua e polvere (IP65), con rivestimento in gomma anti-urto e supporto magnetico multifunzione. Offre un’ampia autonomia fino a 8 ore con batteria Li-Ion ricaricabile, o in alternativa 4 batterie alcaline AA. È fornita completa di caricabatterie, occhiali Beamfinder™, stadia e valigetta per il trasporto. La precisione di misura è di 0,2 mm/m, con portata massima di 30 metri in interno e 70 metri in modalità Pulse. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Livella 360° laser verde, 3 fasci laser. Il laser proietta 3 fasci di 360° su 3 piani. I fasci laser s'incrociano sulle 4 pareti, sul pavimento e sul soffitto. Prodotto pratico: supporto magnetico.

larghezza

90 mm

altezza

130 mm

colore del corpo

Nero

peso

0,74 kg

percorso di segnalazione visibile

lunghezza della linea di segnalazione

30 m

lunghezza

145 mm

grado di protezione (IP)

Altro

tipo di batteria

Ioni di litio

Classe laser

Classe 2

Serie

BIZ NIVEAUX

Produttore

Livella laser 3 fasci 360° classe II supporto magnetico per elettricisti

€ 784,68 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info