›

Livella elettricista 47 cm fori DIN 49075 installazioni precise

Cod. Rexel BLBIZ700540
Cod. Produttore BIZ700540

Informazioni principali

  • Serie: BIZ NIVEAUX
  • Lunghezza: 47 cm
  • Precisione: 0,5 mm/m
  • Peso: 330 g
  • Corpo in alluminio
  • 2 fiale: orizzontale e verticale
  • Liquido fluorescente resistente UV
  • Localizzazione fori ogni 71 mm

Descrizione del prodotto

Livella da elettricista di 47 cm realizzata con corpo in alluminio resistente e inserti paraurti per una maggiore durata. Dotata di due fiale, una orizzontale e una verticale, inserite in un blocco acrilico resistente agli urti, con liquido fluorescente ad alta resistenza ai raggi UV per una facile lettura in ogni condizione di luce. La livella garantisce precisione di 0,5 mm/m ed è progettata per facilitare la localizzazione di fori da praticare ogni 71 mm secondo la norma DIN 49075. La suoletta superiore è dotata di tacche integrate compatibili con tutte le misure di matite, rendendola ideale per misurazioni e installazioni elettriche precise e affidabili. Leggera e maneggevole, è uno strumento indispensabile per lavori elettrici e di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Livella da elettricista 47 cm, perfetta per i vostri lavori elettrici e installazioni. Per misurare e localizzare cavi nella posa di prese e interruttori. Vantaggio: localizzazione dei fori ogni 71 mm come previsto dalla norma DIN 49075.

Caratteristiche tecniche

larghezza

2 mm

lunghezza

470 mm

numero di livelle

2

materiale

Alluminio

precisione di misura relativa

0,5 MILLIMETRO_METRO

Serie

BIZ NIVEAUX

Livella elettricista 47 cm fori DIN 49075 installazioni precise
€ 27,11 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info