› Utensili › Utensili Manuali › Utensili per misurazione e tracciatura

Livella antiurto isolata 25 cm per installazioni elettriche

Cod. Rexel BLBIZ700335
Cod. Produttore BIZ700335
Cod. EAN 3700882182333

Informazioni principali

  • Serie: BIZ NIVEAUX
  • Lunghezza: 230 mm
  • Peso: 100 g
  • 3 fiale: orizz., vert., 45°
  • Parte inferiore: magnetica
  • Corpo: plastica rinforzata
  • Inserti: robusti in caucciù
  • Visibilità: doppia verticale

Descrizione del prodotto

Livella antiurto magnetica lunga 23 cm, dotata di tre fiale facilmente leggibili per misurazioni orizzontali, verticali e a 45 gradi. Il corpo è realizzato in plastica rinforzata con robusti inserti in caucciù per garantire resistenza agli urti. La parte inferiore magnetica assicura un’aderenza stabile su superfici metalliche, mentre la doppia visibilità del livellamento verticale permette una lettura rapida e precisa. Strumento ideale per lavori elettrici che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Livella magnetica 23 cm. Pratica: doppia visibilità del livellamento verticale per una lettura rapida e precisa. Una soletta inferiore magnetica consente una perfetta aderenza su superfici metalliche.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

230 mm

numero di livelle

3

materiale

Plastica

precisione di misura relativa

0,5 MILLIMETRO_METRO

magnetico

Serie

BIZ NIVEAUX

Livella antiurto isolata 25 cm per installazioni elettriche
€ 19,02 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info