Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLE500RD27SLFL
Cod. Produttore
LE500RD27SLFL
Cod. EAN
4099854312236

Informazioni di prodotto

LISOEV 500R 27W 830 840 SF FLAT offre soluzioni efficienti per installazioni interne con elevata qualità luminosa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Collegamento elettrico senza attrezzi grazie a connettori a spina
  • Installazione rapida con cavo di collegamento integrato
  • Predisposizione per integrazione con sensore SURFACE FLAT

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W per risparmio energetico
  • Luce omogenea con consistenza colore SDCM 3
  • Durata fino a 100.000 ore con garanzia 5 anni
Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC. Durata (L80/B10): 100.000 ore (a 25 °C), (L90/B10): 50.000 ore (a 25 °C). Resistenza agli urti: IK08. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: LED 3000 K e 4000 K integrati. Uso interno con elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W . Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina. Luce molto omogenea con leggero effetto controluce. Predisposto per l'integrazione SURFACE FLAT SENOSR. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per SURFACE FLAT 19 W / 27 W. Apparecchiatura / Accessori: Cavo di collegamento per installazione diretta integrato.

Serie

SURFACE_FLAT_LIGHT_SOURCES

Produttore

Sorgente luminosa LED superficie flat 27W 3000K/4000K IP20 uso interno alta efficienza