Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLE330SQ19SLFL
Cod. Produttore
LE330SQ19SLFL
Cod. EAN
4099854312250

Informazioni di prodotto

Il modulo LED OSLE330SQ19SLFL offre soluzioni efficienti per illuminazione interna con alta qualità e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina
  • Installazione rapida e semplice grazie al cavo di collegamento integrato
  • Compatibilità con sensore SURFACE FLAT per integrazioni avanzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W
  • Durata fino a 100.000 ore garantita
  • Luce omogenea con elevata consistenza del colore (SDCM 3)
Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC. Durata (L80/B10): 100.000 ore (a 25 °C), (L90/B10): 50.000 ore (a 25 °C). Resistenza agli urti: IK08. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: LED 3000 K e 4000 K integrati. Uso interno con elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W . Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina. Luce molto omogenea con leggero effetto controluce. Predisposto per l'integrazione SURFACE FLAT SENOSR. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per SURFACE FLAT 19 W / 27 W. Apparecchiatura / Accessori: Cavo di collegamento per installazione diretta integrato.

Serie

SURFACE_FLAT_LIGHT_SOURCES

Produttore

Sorgente luminosa LED 19W 330x330mm 3000K-4000K IP20 uso interno alta efficienza