Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLE17940S130LI
Cod. Produttore
LE17940S130LI
Cod. EAN
4099854284960

Informazioni di prodotto

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES INDIIRECT 1200x31 23 18W 940 S130
Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione della luce indiretta e diffusa. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione della luce indiretta e diffusa. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Angolazione del fascio di luce: 90°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®. Alte prestazioni con CRI90. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

Serie

LINEAR_INDIVILED_LIGHT_SOURCES_INDIIRECT

Produttore

LISOEV 1174X31 23 17W 940 S130