Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLE29840ALDPHE
Cod. Produttore
LE29840ALDPHE
Cod. EAN
4099854416750

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY LIGHT SOURCES 1145X26 46 29W 840 S120 AL
Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione. Caratteristiche del prodotto: Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Apertura del fascio luminono: 120°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Risparmio energetico fino al 68 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Officine e linee di assemblaggio. Sottopassi. Parcheggi coperti. Parcheggio sotterraneo. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

Serie

DAMP_PROOF_HIGH_EFFICIENCY_LIGHT_SOURCES

Produttore

LISOEV 1145X26 46 29W 840 S120 AL