Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLE40930U19BLI
Cod. Produttore
LE40930U19BLI
Cod. EAN
4099854652059

Informazioni di prodotto

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT 1074x29 46 40W 930 S90U19 BK
Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione simmetrica della luce. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione della luce simmetrica. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Angolazione del fascio di luce: 90°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®. Alte prestazioni con CRI90. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

Serie

LINEAR_INDIVILED_LIGHT_SOURCES_DIRECT

Produttore

LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK