Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLE40940A55GLI
Cod. Produttore
LE40940A55GLI
Cod. EAN
4099854652202

Informazioni di prodotto

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES ASYMMETRIC 1074x29 44 40W 940 A55x55 GY
Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione asimmetrica della luce. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione luminosa asimmetrica. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Angolazione del fascio di luce: 90°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®. Alte prestazioni con CRI90. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

Serie

LINEAR_INDIVILED_LIGHT_SOURCES_ASYMMETRIC

Produttore

LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55X55 GY