›

LISAT32900 FIB

Cod. Rexel SK7020035
Cod. Produttore 7020035

Informazioni principali

  • Tipo: Light guide 5/16
  • Applicazione: Segnalazione luminosa
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Installazione: Compatto e semplice
  • Uso: Sistemi di controllo
  • Funzione: Migliora visibilità
  • Serie: LISAT32900

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Light guide 5/16 progettata per applicazioni elettriche, ideale per trasmettere segnali luminosi con efficienza e precisione. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Adatta per integrazione in sistemi di controllo e segnalazione, offre una soluzione funzionale per migliorare la visibilità e la sicurezza degli impianti elettrici. Design compatto e semplice da installare, si adatta a diverse configurazioni e ambienti di lavoro.
LISAT32900 FIB