› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

LIRA SOSP.30W NERO RAGG. IP65

Cod. Rexel L19323
Cod. Produttore 9323
Cod. EAN 8033913472499

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Lampada sospesa
  • Uso: Interno/esterno
  • Design: Moderno
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: LIRA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La LIRA SOSP.30W NERO RAGG. IP65 è una lampada sospesa progettata per offrire un'illuminazione efficace e di alta qualità in ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 30W, questa lampada è ideale per garantire un'illuminazione uniforme e brillante, perfetta per spazi commerciali e residenziali. Il suo design elegante e moderno, caratterizzato da una finitura nera, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La LIRA è dotata di un grado di protezione IP65, rendendola resistente a polvere e spruzzi d'acqua, il che la rende adatta anche per l'installazione in ambienti umidi. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in diverse applicazioni, dall'illuminazione di aree di lavoro a quella di spazi pubblici, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e funzionale.
LIRA SOSP.30W NERO RAGG. IP65