›

LIRA PLAF.L900 31W CORTEN

Cod. Rexel L19336
Cod. Produttore 9336
Cod. EAN 8033913472581

Informazioni principali

  • Potenza: 31 W
  • Finitura: Corten
  • Tipo: Plafoniera
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Basso consumo
  • Materiali: Durevoli
  • Durata: Lunga
  • Serie: L900

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafoniera LIRA modello L900 con potenza di 31 watt, caratterizzata da una finitura corten che unisce resistenza e un design moderno. Ideale per l'illuminazione di ambienti interni, offre un'efficienza luminosa ottimale grazie alla tecnologia a basso consumo. Realizzata con materiali durevoli, garantisce affidabilità e lunga durata nel tempo, rendendola una soluzione funzionale per ogni esigenza di illuminazione elettrica.
LIRA PLAF.L900 31W CORTEN