›

LIRA PLAF.30W CORTEN IP65

Cod. Rexel L19324
Cod. Produttore 9324
Cod. EAN 8033913472505

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Grado di protezione: IP65
  • Finitura: Corten
  • Design: Robusto
  • Uso: Esterni e umidi
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: L19324
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da plafone con potenza di 30 watt, caratterizzata da un design robusto e finitura corten che conferisce un aspetto industriale e resistente. Il grado di protezione IP65 garantisce un'ottima impermeabilità e protezione contro polvere e getti d'acqua, rendendola ideale per ambienti esterni o umidi. Questo apparecchio elettrico unisce funzionalità e durabilità, offrendo una soluzione luminosa efficiente e adatta a diverse applicazioni.
LIRA PLAF.30W CORTEN IP65