›

LIRA APPL.L500 apparecchio elettrico 15W finitura corten per installazioni robuste

Cod. Rexel L19338
Cod. Produttore 9338
Cod. EAN 8033913472611

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Finitura: Corten
  • Tipo: Apparecchio elettrico
  • Applicazione: Da applicazione
  • Consumo: Energia contenuta
  • Durata: Alta affidabilità
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Serie: LIRA APPL.L500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LIRA APPL.L500 è un apparecchio elettrico da applicazione con una potenza di 15 watt, caratterizzato da una finitura corten che conferisce un aspetto robusto e resistente. Progettato per garantire efficienza e durata, questo prodotto è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e un design funzionale. La potenza di 15W assicura un consumo energetico contenuto mantenendo prestazioni ottimali. La finitura corten non solo offre un valore estetico distintivo, ma contribuisce anche alla protezione del materiale contro gli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni ambientali.
LIRA APPL.L500 apparecchio elettrico 15W finitura corten per installazioni robuste