Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5260630
Cod. Produttore
5260630
Cod. EAN
3800235260630

Informazioni di prodotto

LinkedGo Floor heating thermostat ST1820
Descrizione del produttore: Termostato per riscaldamento a pavimento progettato per garantire un controllo preciso della temperatura ambiente. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, è ideale per impianti elettrici dedicati al comfort domestico. Facilita la regolazione efficiente del calore a pavimento, contribuendo al risparmio energetico e al benessere abitativo. Compatibile con sistemi di riscaldamento elettrico, assicura affidabilità e semplicità d’uso.

colore

Beige

larghezza

85,5 mm

altezza

85,5 mm

profondità

38 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

telecomando possibile

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP20

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Altro

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Tensione max. dei contatti

230 V

Caratteristiche di comando

Altro

Controllo dipendente dalle intemperie

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

10

Max. carico di contatto

2 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 50 °C

Valore differenziale

1 ... 5 K

Produttore

Termostato riscaldamento a pavimento LinkedGo controllo temperatura ambiente compatto