Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5260623
Cod. Produttore
5260623
Cod. EAN
3800235260623

Informazioni di prodotto

LinkedGo Smart HVAC thermostat ST802-B
Descrizione del produttore: Il termostato intelligente LINKEDGO SMART HVAC modello ST80 è progettato per il controllo preciso e efficiente degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria. Grazie alla sua tecnologia avanzata, consente una gestione ottimale della temperatura ambientale, migliorando il comfort e riducendo i consumi energetici. Il dispositivo si integra facilmente con i sistemi HVAC esistenti, offrendo funzionalità di programmazione e controllo remoto. La sua interfaccia intuitiva e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali, garantendo affidabilità e facilità d’uso.

colore

Nero

larghezza

86 mm

altezza

86 mm

profondità

39 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

telecomando possibile

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP20

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Altro

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza

Supporto disponibile IFTTT

Ventilazione

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Tensione max. dei contatti

230 V

Caratteristiche di comando

Altro

Controllo dipendente dalle intemperie

Numero di uscite riscaldamento

3

Numero di uscite raffreddamento

3

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

10

Max. carico di contatto

2 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 35 °C

Valore differenziale

1 ... 5 K

Numero di uscite di ventilazione

1

Produttore

LinkedGo termostato smart HVAC ST80 Wi-Fi