Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
potenza della lampada
65,40 W
tensione nominale
24.00 V
angolo di irraggiamento
120 °
temperatura del colore
4000 K
esecuzione
nastro
corpo luminoso
LED non sostituibile
numero di corpi luminosi per ogni metro
70
tipo di tensione
DC
grado di protezione (IP)
IP00
prestazioni del sistema
65
colore della luce
bianco
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
con set di collegamento
autoadesivo
numero di poli
2
Cod. Rexel: OSFH35840 Cod. Produttore: FH35840 Cod. EAN: 4050300591445
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: EA186093200 Cod. Produttore: 186093200 Cod. EAN: 8029564524700
Cod. Rexel: EA186092200 Cod. Produttore: 186092200 Cod. EAN: 8029564509158
Cod. Rexel: EA186092500 Cod. Produttore: 186092500 Cod. EAN: 8029564509165
Cod. Rexel: EA186093500 Cod. Produttore: 186093500 Cod. EAN: 8029564524717
Cod. Rexel: EA186512000 Cod. Produttore: 186512000 Cod. EAN: 8029564497202
Cod. Rexel: EA186176500 Cod. Produttore: 186176500 Cod. EAN: 8029564509936
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te