Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLF200083004G3
Cod. Produttore
LF200083004G3
Cod. EAN
4052899953017

Informazioni di prodotto

Documentazione tecnica

potenza della lampada

67,30 W

tensione nominale

24.00 V

angolo di irraggiamento

120 °

temperatura del colore

3000 K

esecuzione

nastro

corpo luminoso

LED non sostituibile

numero di corpi luminosi per ogni metro

70

tipo di tensione

DC

grado di protezione (IP)

IP00

prestazioni del sistema

67

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

con set di collegamento

autoadesivo

numero di poli

2

angolo di irraggiamento

120 °

temperatura del colore

3000 K