Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLF200082704G3
Cod. Produttore
LF200082704G3
Cod. EAN
4052899953000

Informazioni di prodotto

OSRAM LINEARlight FLEX® POWER 2000 / Moduli LED: 67,30 W, 2700 K, 2700 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Striscia LED flessibile e tagliabile
  • Efficienza modulo: fino a 147 lm/W

Vantaggi prodotto
  • Color uniformity better than 2 SDCM on the entire LED strip and between strips
  • Ampia scelta di tonalità di luce
  • Ampia libertà di progettazione grazie ai moduli flessibili e separabili
  • Montaggio e collegamento semplici
  • Connessione senza utensili con CONNECTsystem opzionale
  • Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul lato posteriore
  • Design straordinario e materiali di alta qualità

Aree applicative
  • Illuminazione architetturale
  • Illuminazione di gole
  • Integrazione a soffitto

Apparecchiatura / Accessori
  • Connessione più semplice con il sistema opzionale CONNECTsystem
  • Rapida installazione con il sistema opzionale SLIM TRACK System
  • Abbinamento ideale con gli alimentatori elettronici OPTOTRONIC 24 V

potenza della lampada

67,30 W

tensione nominale

24.00 V

angolo di irraggiamento

120 °

temperatura del colore

2700 K

esecuzione

nastro

corpo luminoso

LED non sostituibile

numero di corpi luminosi per ogni metro

70

tipo di tensione

DC

grado di protezione (IP)

IP00

prestazioni del sistema

67

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

con set di collegamento

autoadesivo

numero di poli

2

angolo di irraggiamento

120 °

temperatura del colore

2700 K

Produttore

LINEARlight FLEX POWER 2000 67,30 W 2700 K