Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLNSF600840ZB
Cod. Produttore
LNSF600840ZB
Cod. EAN
4099854515033

Informazioni di prodotto

LINEAR SURFACE IP44 ZIGBEE 18W 840 WT IP44
Descrizione del produttore: Apparecchi robusti IP44 con emissione di luce diretta, driver Zigbee 3.0 integrato, fino a 137 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia Zigbee 3.0. Apparecchi a plafone con emissione di luce diretta. Tipo di protezione: IP44. Resistenza agli urti: IK08. Disponibile in 3 diverse lunghezze: 600 mm, 1200 mm e 1500 mm. Efficienza elevata: fino a 137 lm/W. Cavo di cablaggio passante già installato. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Corpo in acciaio verniciato bianco (come RAL: 9003). Materiale diffusore: policarbonato stabile ai raggi UV. Testate (realizzate in policarbonato) avvitate all'alloggiamento. Vantaggi del prodotto: Apparecchio adatto per DIRECT EASY / VIVARES Zigbee e altri sistemi di gestione della luce Zigbee 3.0. Bassa manutenzione e bassi costi operativi. Protezione contro furti e atti vandalici grazie alle viti di sicurezza. Ingresso cavi sul retro dell'apparecchio e su ciascun terminale per una facile connessione elettrica. Installazione facile e veloce. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Aree di applicazione: Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5. Edifici pubblici. Illuminazione generale. Libraries, schools. Apparecchiatura / Accessori: Dotato di cavi passanti e connettori. Passacavi senza attrezzi inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

166 mm

sezione del conduttore

1 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

Adatto per sospensione

numero di poli

2

lunghezza

608 mm

altezza/profondità

64 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2466 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

70000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming programmabile

Dimming Zigbee

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

137 LUMEN_WATT

Comando via Bluetooth

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

86

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

63

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,97

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

80 ... 80 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

LINEAR SURFACE IP44 ZIGBEE

Produttore

Linear Surface IP44 18W 840 Zigbee 3.0 Apparecchio plafone luce diretta per edifici pubblici