Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLE40930A55GLI
Cod. Produttore
LE40930A55GLI
Cod. EAN
4099854652172

Informazioni di prodotto

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES ASYMMETRIC 1074x29 43 40W 930 A55x55 GY
Descrizione del produttore: Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione asimmetrica della luce. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione luminosa asimmetrica. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Angolazione del fascio di luce: 90°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®. Alte prestazioni con CRI90. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

larghezza

29 mm

altezza

19 mm

forma

Rettangolare

Temperatura di colore correlata

3000 K

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

1074 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

numero di LED

40

durata di vita nominale media

25000 h

adatto per illuminazione generale

adatto per corrente costante

adatto per tensione costante

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

45 ... 45 V

potenza della lampada

40 ... 40 W

flusso luminoso

4350 ... 4350 lm

Angolo del fascio luminoso

90 ... 90 GRADO

Serie

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES ASYMMETRIC

Produttore

Linear IndiviLED sorgente luminosa asimmetrica 40W 930 CRI90 sostituzione lampade fluorescenti uffici e edifici pubblici