Prodotti /

Cod. Rexel
A80181020K-930-
Cod. Produttore
0181020K-930-11
Cod. EAN
8054378418563

Informazioni di prodotto

LINEAR COMFORT 6W VB OPAL 286mm DA-48V
Descrizione del produttore: LINEAR. Illuminazione lineare e precisa. Disponibile anche con parte ottica orientabile di 240°, LINEAR unisce un elevato indice di resa cromatica ad ottiche antiabbagliamento (UGR<19) per illuminare gli ambienti residenziali e professionali in maniera precisa e funzionale. Nelle tre versioni, LINEAR si integra al binario TRAC-Line 48V in modo naturale e armonico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

23 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

43 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

500 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

500 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

tensione nominale

48 ... 48 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K