Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
AKA3952001N
Cod. Produttore
A3952001N
Cod. EAN
8435633021917

Informazioni di prodotto

Il prodotto AKA3952001N garantisce prestazioni elevate con un’illuminazione LED efficiente e duratura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per una facile installazione
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Affidabilità e robustezza per interventi meno frequenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Luce calda e confortevole a 3000K
  • Lunga durata che minimizza la sostituzione
Il prodotto AKA3952001N è una lampada a LED di alta qualità, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Con una tensione di 24V e una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e affidabilità, rendendola adatta per un'ampia gamma di applicazioni, sia residenziali che commerciali. Grazie al design compatto, questa lampada è facile da installare e integrare in qualsiasi progetto di illuminazione. La tecnologia LED non solo assicura un consumo energetico ridotto, ma aumenta anche la durata della lampada, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La qualità della luce emessa è ottimale per illuminare spazi di lavoro, aree di vendita o ambienti domestici, contribuendo a migliorare la visibilità e il comfort visivo. Descrizione del produttore: Il prodotto AKA3952001N è una lampada a LED di alta qualità, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Con una tensione di 24V e una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e affidabilità, rendendola adatta per un'ampia gamma di applicazioni, sia residenziali che commerciali. Grazie al design compatto, questa lampada è facile da installare e integrare in qualsiasi progetto di illuminazione. La tecnologia LED non solo assicura un consumo energetico ridotto, ma aumenta anche la durata della lampada, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La qualità della luce emessa è ottimale per illuminare spazi di lavoro, aree di vendita o ambienti domestici, contribuendo a migliorare la visibilità e il comfort visivo.

Produttore

LINE MICRO 1000 24V 3000K N