Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR2320275C
Cod. Produttore
OVR2320275C
Cod. EAN
3660308520883

Informazioni di prodotto

  • Serie: T2-T3
  • Tensione nominale: 275 V
  • Corrente nominale: 20 kA
  • Protezione: Tipo 2 e Tipo 3
  • Conformità: EN 61643-11:2012+A11:2018
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Formato: Cartuccia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: OVR T2-T3 20-275 C QS Surge Protective Device

tipo di montaggio

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

0,9 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,4 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,4 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

5 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

100 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Serie

T2 T3

Produttore

ABB

Limitatore sovratensioni OVR T2-T3 20-275 V 20 kA cartuccia protezione impianti elettrici